Thread sealing tape
Thread sealing tape - 1
Thread sealing tape - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thread sealing tape

Universal thread sealant for sealing metal or plastic threaded connections

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Alignement et réglage simples

  • Pas de pâtes supplémentaires nécessaires
Homologation

Certification DVGW pour les conduites de gaz, les canalisations d'eau potable (chaude/froide) et les tuyaux de chauffage, conformément à l'agrément NV-5142BP7097 Classe ARp

Instructions d'installation
Métal, filetage, pouceNombre d'enroulements*Nombre max. de raccords (à 160 m)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192
10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512