Thread die HSS DIN EN 22568 for standard metric ISO threads

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thread die HSS DIN EN 22568 for standard metric ISO threads

Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Coupe à deux côtés


  • Peut être utilisé des deux côtés

  • Découpe des filetages en une fois

  • Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe


Forte rétention sur les bords