Dobro došli u Würth Austrija Samo za pravna lica

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Thread die HSS DIN EN 22568 for standard metric ISO threads

Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.

Thread die HSS DIN EN 22568 for standard metric ISO threads

Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.

Pročitajte opis artikla

14 verzije/a je dostupno

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Isključivo za trgovinske klijente

Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda

Verzije

Isključivo za trgovinske klijente

Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda

Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja