Threaded step nail W-PN G8
Threaded step nail W-PN G8 - 1
Threaded step nail W-PN G8 - 2
Threaded step nail W-PN G8 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Threaded step nail W-PN G8

For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour une fixation rapide et sûre sur le béton : plafonds suspendus, rails, fixations de tuyaux, etc.

  • Système avec la plus petite profondeur du trou de perçage requise, excluant ainsi les coups de renforcement

  • Résistance au feu conformément à la norme TR 020 de R30 à R90 = 0,4 kN et pour R120 = 0,3 kN pour des résistances à la compression dans le béton ≥ C20/25 et ≤ C50/60
Indication

Système homologué uniquement avec les cloueurs DIVA 1 Premium et BST 75