Potrebna su samo tri koraka da biste se registrovali i koristili sve funkcije koje nudi onlajn prodavnica.
Prodaja samo za pravna lica
QR kôd više ne važi. Kliknite na dugme u nastavku da biste ga ponovo aktivirali.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortiranje
2 stavka/e/i sa 25 pronađene/ih verzije/a
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of standard metric ISO threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of metric ISO fine threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
Postoji još rezultata pretrage. Da biste dobili preciznije rezultate, detaljnije odredite parametre.
Proverite ovo ili koristite drugi termin za pretragu.