High-strength screw retainer
High-strength screw retainer - 1
High-strength screw retainer - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

High-strength screw retainer

Tough removable screw retainer and sealing compound – single-handed dispensing system

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Fixation haute résistance


  • Peut être éliminé uniquement lorsqu'il est chauffé à > 250 °C !


Convient aux raccords à vis exposés à des contraintes élevées


  • Etanchéité complète : aucune pièce de fixation supplémentaire n'est nécessaire

  • Protège contre la corrosion due au frottement et contre la rouille


Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique


Produits universels pour une large gamme d'applications



Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs


Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple



Résistance élevée


Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.