Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plus Longlife & Speed extra-wide tile chisel
Premium next generation tile chisel with an extra-short shank and an extra-wide working blade. Tool holder suitable for SDS-plus.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la longévité de l'outil.
Conception ergonomique et angle optimal
- Position de travail idéale au mur et au sol
- Positionnement idéal dans les joints
- Economie de temps grâce à une détérioration réduite du matériau support
Lame de travail extra-large et queue extra-courte
- Capacité supérieure de 80 % par rapport à la version standard
- Polyvalent
Zone convexe prononcée pour la pénétration
- Transfert de charge central
- Meilleur transfert des ondes de choc
- Résistance accrue à la pénétration
- Pour enlever les carreaux et le plâtre, en particulier dans les coins à accès restreint et dans les espaces confinés.
- Idéal pour une utilisation avec des outils électriques sans fil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!