Tiler laser FLL 13
Tiler laser FLL 13 - 1
Tiler laser FLL 13 - 2
Tiler laser FLL 13 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiler laser FLL 13

High-quality line laser with highly visible laser lines for floor layers

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Vaste gamme d'applications


  • 4 lignes laser à 90°

  • Une ligne supplémentaire peut être activée


Extrêmement facile à utiliser


Utilisation avec un seul bouton



Les lignes laser peuvent être pulsées


Les lignes laser peuvent être repérées, même en plein soleil.



Mise à niveau précise


Grâce à des niveaux de haute précision



Protection contre la poussière et l'humidité


Type de protection IP 55



Contenu de la livraison


Batteries, cible réflectrice, sacoche de protection, guide de démarrage rapide, notice d'utilisation