Tile spiral wedge In a practical bucket
Tile spiral wedge In a practical bucket - 1
Tile spiral wedge In a practical bucket - 2
Tile spiral wedge In a practical bucket - 3
Tile spiral wedge In a practical bucket - 4
Tile spiral wedge In a practical bucket - 5
Tile spiral wedge In a practical bucket - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tile spiral wedge In a practical bucket

Stackable spiral wedge for height adjustment from 0 to 45 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réglage de hauteur max.


  • En raison de leur forme en spirale, les cales de carrelage peuvent être ajustées avec précision et avec une hauteur individuelle allant jusqu'à 45 mm sont particulièrement polyvalentes

  • En outre, plusieurs coins spiralés peuvent être insérés les uns sur les autres pour augmenter encore la hauteur


Extrêmement stable et durable


  • En raison des extrémités ouvertes, les cales en spirale sont stables et ne glissent pas

  • Le plastique de haute qualité est facile à nettoyer, ce qui signifie que les cales de carrelage peuvent être réutilisées aussi souvent que nécessaire


Protège la machine


  • Les cales en plastique protègent les carreaux et ne laissent pas de rayures désagréables, même sur les carreaux de céramique
Indication

La hauteur de la première rangée de carreaux peut être ajustée de manière optimale par les coins en spirale et corrigée si les carreaux glissent vers le bas.