TIME-SERT® spark plug thread repair set, M14 x 1.25

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIME-SERT® spark plug thread repair set, M14 x 1.25

Assortment without bushings - can be individually filled

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Outil spécial pour pousser les bagues filetées M14 x 1,25 TIME-SERT pour le filetage de bougie d'allumage



En option, l'assortiment peut comprendre 25 de ces bagues :


  • Longueur 7,0 mm

  • Longueur 8,0 mm

  • Longueur 9,4 mm

  • Longueur 11,0 mm

  • Longueur 15,0 mm

  • Longueur 16,8 mm