Tiomos H hinge 105°
Tiomos H hinge 105° - 1
Tiomos H hinge 105° - 2
Tiomos H hinge 105° - 3
Tiomos H hinge 105° - 4
Tiomos H hinge 105° - 5
Tiomos H hinge 105° - 6
Tiomos H hinge 105° - 7
Tiomos H hinge 105° - 8
Tiomos H hinge 105° - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiomos H hinge 105°

The hinge system is concealed in the top and bottom of the cabinet

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Aucun traitement des côtés de l'armoire n'est nécessaire

  • Aucun espace perdu dans l'armoire en raison des connexions de charnières latérales

  • Angle d'ouverture 105°

  • Amortisseur Soft-Close intégré

  • Réglage en 3 dimensions

  • Pour épaisseurs de porte à partir de 18 mm

  • Pour un poids de porte max. de 17 kg
Indication

Pour les portes lourdes de 15 kg ou plus, nous recommandons une épaisseur d'armoire minimale de 22 mm.