Tiomos M0 Click-on 125 hinge
Tiomos M0 Click-on 125 hinge - 1
Tiomos M0 Click-on 125 hinge - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiomos M0 Click-on 125 hinge

For door thicknesses of 6 to 10 mm and door overlays of up to max. 25 mm (with zero protrusion up to max. 14 mm)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Compatible avec toutes les plaques de montage (distance de trou 37 mm) de la série Tiomos