Flap hinge TIOMOS
Flap hinge TIOMOS - 1
Flap hinge TIOMOS - 2
Flap hinge TIOMOS - 3
Flap hinge TIOMOS - 4
Flap hinge TIOMOS - 5
Flap hinge TIOMOS - 6
Flap hinge TIOMOS - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flap hinge TIOMOS

Flap overlay up to 19 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Angle d'ouverture 90°

  • Pour abattants jusqu'à 21 mm d'épaisseur

  • Profil étroit

  • Réglage en 3 dimensions
Indication

Abattants et éléments bas fixés à l'aide de vis à bois aggloméré, ∅ 3,5 x 15 mm.


Dimensions des charnières et calcul du jeu conforme aux réglages d'usine.