New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide
New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide - 1
New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide - 2
New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide - 3
New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide - 4
New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide - 5
New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

New generation of Tipmatic unit for Dynapro soft-close full-extension slide

Handle-free opening and gentle closing optimally combined

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fonction Tipmatic et système d'amortissement Soft-close associés

  • Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids

  • Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture

  • Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion pour déclencher le système

  • Fermeture forcée ou pression à fond (encore une fois !) tend et réactive l'unité Tipmatic Soft-close

  • Facile à installer sans outils

  • Décalage de l'écartement avant -1/+3 mm
Indication

La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.