New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 1
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 2
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 3
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 4
New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

New generation of Tipmatic unit for Nova Pro Soft-close full-extension slide

Handle-free opening and gentle closing optimally combined

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Combinaison de la fonction Tipmatic et du système d'amortissement Soft-close

  • Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids

  • Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture

  • Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion lumineuse pour déclencher le système

  • Une fermeture brusque ou une pression complète tend et réactive l'unité Tipmatic Soft-close

  • Facile à installer sans outils

  • Décalage de l'écartement avant -1/+3 mm
Indication

La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.


Pour une largeur de caisson de 800 mm et/ou une hauteur frontale de 600 mm ou plus, le support de barre de synchronisation Tipmatic Soft-Close est nécessaire.