Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Toggle anchor W-KD-TB with washer, Hypalon sealing washer and hexagon nut, zinc-plated steel
Specially designed for attaching pipes in cavity walls, hollow ceilings and various types of sandwich panel in accordance with VdS regulations
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Intégralement prémontée
- La cheville à ressort se verrouille toute seule dans le bâti
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
- Pour la fixation de tuyaux conforme VdS, jusqu'à DN 50. Tige filetée fixée contre tout retrait involontaire
- Pour le montage des tuyaux de système d'extinction, des traverses de retenue, des conduits de ventilation, des supports suspendus, des rails d'alimentation et d'éclairage
- Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN / autres fixations = 1,0 kN
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!