Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive
Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive - 1
Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive - 2
Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive - 3
Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive - 4
Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive - 5
Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tool holder With 1/4 inch and hexagon drive

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Peut être utilisé dans les endroits difficiles à atteindre


Petite taille parmi les porte-outils. La longueur totale n'augmente pas lorsqu'une clé mixte à cliquet est utilisée.



Adapté à une utilisation avec différents outils


  • Cliquets, poignées en T, cliquets à tête articulée, extensions et cardans avec quatre pans mâle de 1/4 pouce

  • Tournevis à quatre pans mâle de 1/4 pouce

  • Clés mixtes, clés polygonales et clés mixtes à cliquet de 13 mm

  • Les perceuses à pièces de raccordement de 1/4 pouce