Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tool holder
Keeps the most important tools for tyre service to hand
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
4 aimants puissants avec une force de maintien de max. 5 kg pour une utilisation flexible
Idéal pour une fixation sur une plateforme élévatrice ou une caisse à outils.
Conserve les outils essentiels là où vous travaillez
Par exemple, tournevis pneumatique, clé dynamométrique et jusqu'à quatre douilles
Supports à revêtement par trempage pour un rangement
sécurisé et protecteur des outils
Robuste et durable
- Construction en acier de 1,6 mm d'épaisseur
- Laquage par poudrage noir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!