Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
Consisting of 115 mm, 1/2 inch centring sleeves for disassembly and assembly of centred commercial vehicle drop centre wheels.
Fast and safe loosening of bolted connections on commercial vehicle wheels
Over-length heavy-duty hex design for loosening and tightening wheel nuts on commercial vehicles without extension
Suitable for size 24, 27, 32, 3/4 inch square
Consisting of two M22 x 1.5 for 7/8 inch threaded adapters for fitting the wheel hub puller.