Zebra® topcoat gun DP 21 RP
Zebra<SUP>®</SUP> topcoat gun DP 21 RP - 1
Zebra<SUP>®</SUP> topcoat gun DP 21 RP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Zebra® topcoat gun DP 21 RP

Is the all-rounder among spray guns for trade and industry.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Le pistolet pour peinture de finition peut être utilisé dans de nombreuses applications


ayant des exigences strictes en matière de qualité de surface, de vitesse de travail et de rentabilité



  • Nouveau concept de buse pour une précision de couleur encore plus élevée et une application uniforme de la peinture

  • Pulvérisation plus large et plus fluide pour un travail plus rapide

  • Idéal pour appliquer les bases et vernis transparents

  • Meilleure qualité pour une finition parfaite de la peinture

  • Pulvérisation très fine avec réduction des brouillards de peinture

  • Taux de transfert ≥ 65 %

  • Ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue

par ex. centre de gravité amélioré, forces d'extraction réduites, chaque poignée est positionnée pour une sécurité maximale : manipulation facile