Longue mais précise
- Serrage précis avec une précision de déclenchement très élevée de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme
- 60 dents permettent un angle de rotation de seulement 6° pour une précision maximale lors du vissage
- Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé
- Grande échelle double facile à lire graduée en Nm et en lbf-ft avec un pas de graduation de 10 Nm
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité du manche
- Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller la valeur définie
- Durable et de haute qualité conformément à la norme ISO 6789-1
Meilleur confort d'utilisation
- Conception fine et allongée
- La longueur garantit une excellente transmission des forces dans une plage de couple de 80-400 Nm
- Inutile de la desserrer après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse
- Manche ergonomique antidérapant bimatière pour plus de confort et une transmission optimale de la force
- Adaptateur carré amovible pour plus de polyvalence
- Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
La clé dynamométrique extra-longue est idéale pour diverses applications dans le secteur des véhicules utilitaires, comme le changement de pneus, ainsi que dans le génie mécanique, l'usinage du métal et la construction. Adaptée aux tâches nécessitant un serrage précis des écrous et des boulons à un couple spécifié.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!