Premium 1/2 inch torque wrench with push-through ratchet
Premium 1/2 inch torque wrench with push-through ratchet - 1
Premium 1/2 inch torque wrench with push-through ratchet - 2
Premium 1/2 inch torque wrench with push-through ratchet - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Premium 1/2 inch torque wrench with push-through ratchet

High-quality torque wrench with 1/2 inch push-through square mount and ratchet head

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Poignée ergonomique bicomposant pour un travail sans effort et en toute sécurité

  • Graduation double extra-large en N.m et lbf-ft. garantissant une meilleure lisibilité

  • Une graduation micrométrique supplémentaire permet d'ajuster précisément le couple à l'aide de la fonction à clic

  • Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée

  • Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener à la valeur de graduation la plus basse

  • Facile à verrouiller et déverrouiller à l'aide du mécanisme tirer/pousser

  • Verrou avec anneau de couleur clairement visible

  • Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage/serrage précises

  • Cliquet traversant haute qualité pour une longue durée de vie

  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique

  • Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
Indication
  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage