3/8 inch torque wrench with push-through ratchet
3/8 inch torque wrench with push-through ratchet - 1
3/8 inch torque wrench with push-through ratchet - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3/8 inch torque wrench with push-through ratchet

Torque wrench for clockwise and anti-clockwise tightening with 3/8 inch push-through square mount and ratchet head

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Précision d'utilisation


  • Serrage précis avec une précision de déclenchement très élevée de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme

  • 72 dents permettent un angle de rotation de seulement 5° pour une précision maximale lors du vissage

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Grande échelle double facile à lire graduée en Nm et en lbf-ft avec un pas de graduation de 1 Nm

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité du manche

  • Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller la valeur définie

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels


Facile à utiliser


  • Sa conception compacte la rend également adaptée à une utilisation dans des espaces confinés

  • Inutile de la desserrer après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse

  • Manche ergonomique antidérapant bimatière pour plus de confort et une transmission optimale de la force

  • Facile à utiliser grâce à l'entraînement carré qui permet un changement rapide des douilles

  • Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche

  • Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
Indication
  • Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique