Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1/2 inch torque wrench With push-through square drive and fine toothed ratchet head (72 teeth)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante
- Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer
- Graduation en Nm et en lbf/ft²
- Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons
- Poignée bimatière antidérapante
- Avec certificat de calibrage
Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!