1/4-inch torque wrench with reversible ratchet
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 1
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 2
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 3
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 4
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 5
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 6
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 7
1/4-inch torque wrench with reversible ratchet - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

1/4-inch torque wrench with reversible ratchet

Compact, slim torque wrench with 1/4 inch reversible square mount and ratchet head

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Double graduation en N.m et lbf-in.

  • Réglage pratique du couple de serrage sur la poignée

  • Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage précises

  • Cliquet de haute qualité pour une utilisation dans les espaces confinés

  • Inversion rapide et facile pour une rotation dans le sens horaire et anti-horaire

  • Pour une utilisation dans des espaces confinés

  • Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série

  • Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
Indication
  • Après avoir utilisé la clé dynamométrique, relâcher le ressort en le ramenant à la valeur d'échelle la plus basse

  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage