Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tractor oil TRIATHLON® STOU 10W-40
Universal oil for agricultural machinery
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les huiles Triathlon pour applications agricoles sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles Triathlon
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Huile universelle STOU (= Super Tractor Oil Universal, super huile universelle pour tracteur)
Protège contre l'usure et l'oxydation
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Particulièrement adaptée aux moteurs (voir recommandations), boîtes de vitesses manuelles et de transmissions, circuits hydrauliques, embrayages de turbo et freins hydrauliques
Würth recommande également ce produit pour les véhicules conformes aux spécifications suivantes :
ZF TE-ML 06B 07B, MB 227.1 228.1, David Brown, Fendt, Ford M2C-84A/M2C 159B,C, Intern. Harvester B6, John Deere JDM J27, KHD, MACK E0-K/E0-K2, Massey-Ferguson M 1139/M 1144/M 1145, MIL-L-46152 C/MIL-L-2104 D/MIL-L-2105, Steyr, Allison C4, Caterpillar TO-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!