Transport pad
Transport pad - 1
Transport pad - 2
Transport pad - 3
Transport pad - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Transport pad

Single-sided self-adhesive foam pads for safe and protected stacking, storage or transport of delicate surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Protection fiable pendant le transport


Aucun risque de marques de frottement ou d'éraflures lorsque les entretoises sont fixées sur les surfaces sensibles avant le transport.



Pas de résidus de colle


Grâce à la faible adhérence d'un côté, les entretoises peuvent être facilement retirées, sans laisser de résidus de colle ni de décoloration sur la surface.


Les patins adhèrent à presque toutes les surfaces et s'enlèvent très facilement, même après plusieurs semaines.



Propreté de la surface


En raison de leur surface fermée, ces tampons ne peuvent pas s'encrasser. Cela évite de rayer la surface, ce qui peut se produire lorsque l'on utilise des couvertures, des tapis en mousse, etc.



Les patins coupés individuellement et de différentes tailles sont simples et rapides à utiliser

Indication
  • Les patins ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil

  • Ne convient pas aux surfaces peintes avec une peinture à base de nitrocellulose