Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Transportation anchor
With chain link and stop on the cross bar. An expert report is available for the transport anchor system when used in conjunction with the ASSY® 4 COMBI T transportation anchor screw or the ASSY 3.0 combi screw
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
L'ancrage de transport ASSY permet de lever tous types de composants en bois de manière sûre et simple
Entretien :
- L'ancrage de transport doit être inspecté par un expert/responsable de la sécurité de l'entreprise utilisant le produit au moins une fois par an. Outre les dommages en tous genres, le degré d'usure doit notamment être déterminé.
- Les modifications et réparations, notamment les soudures de l'ancrage de transport, sont strictement interdites !
- Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu'une seule fois.
Pour le transport de composants en bois avec la vis ASSY 3.0 Combi ou Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T. Les mouvements de rotation, d'inclinaison et de pivotement sont possibles, même sous contrainte. Ces mouvements n'ont pas d'impact négatif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!