Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Transporter valve
High pressure load-bearing capacity - fits in almost every rim
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lèvre d'étanchéité hautement flexible
- Joint fiable
Disque de pression breveté avec point de rupture prédéterminé
- Pas d'outil spécial requis pour le démontage
- Evite d'endommager la jante
Allie les avantages des valves en caoutchouc et en métal
- Charge sous pression accrue (jusqu'à 7 bar)
- Gains de temps et d'effort
Résistance thermique de -40 °C à +130°C
Spécialement conçue pour les véhicules de transport et les camping-cars, les véhicules tout-terrain et les véhicules utilitaires légers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!