Trapezoidal hole punch
Trapezoidal hole punch - 1
Trapezoidal hole punch - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trapezoidal hole punch

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Pour le vissage des plaques trapézoïdales d'un diamètre maximum de 10 mm.

  • Angle d'ouverture de 25 mm min. à 90 mm max.