- Fixation via un support à enfoncer avec filetage M8 x 100 tiges filetées ou M8 x 100 vis hexagonales
- Fixation également possible à l'aide de rivets à sceller de 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis à tête fraisée de 4,2 mm en acier cémenté (non agréé par le VdS)
- Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce à des points de pliage spécifiques
Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu'à DN 50
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!