Trapezoidal mount With welded-in nut
Trapezoidal mount With welded-in nut - 1
Trapezoidal mount With welded-in nut - 2
Trapezoidal mount With welded-in nut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trapezoidal mount With welded-in nut

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fixation via un support à enfoncer avec tige filetée M8

  • Fixation également possible à l'aide de rivets à sceller de 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis autoperceuses de 4,2 mm en acier cémenté

  • Réglage aisé pour différents profils de plaque trapézoïdale grâce à des points de pliage spécifiques

  • Zingué sendzimir - tôle continue zinguée


Certification Cradle to Cradle{861}®{862}


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED{863}®{864}, BREEAM{865}®{866} et DGNB
Indication

Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu'à DN 50. La charge maximale autorisée dépend de l'épaisseur de la plaque trapézoïdale.