Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tungsten carbide bur with MZ teeth
The specialist tool for micro-machining with extremely high surface quality on almost all materials, such as steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, titanium, hard and tough materials (e.g. Hardox), hard non-ferrous metals and wood.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Aucune modification géométrique due à l'usure par rapport aux meules sur tige et très peu de vibrations ou de bruit
Micro-denture innovante
Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Déplacement rapide et synchrone de la fraise sur la pièce à usiner traitée afin de produire une surface fine. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Pour les applications dans lesquelles les meules sur tige sont normalement utilisées, mais où un taux d'enlèvement des matériaux élevé est nécessaire. Usinage fin, aiguisage des outils de coupe, corrections dans les applications de fabrication d'outils ou de moules, travaux fins du plâtre et réaffûtage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!