Tungsten carbide bur with aluminium teeth

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tungsten carbide bur with aluminium teeth

The specialist tool for processing soft non-ferrous metals, such as aluminium and aluminium alloys <= 10% silicon, copper, brass and zinc. Also suitable for plastics and wood.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Taux élevé d'évacuation des copeaux, performances élevées d'enlèvement et faible adhérence du matériau

  • Géométrie de coupe optimisée pour l'application avec coupe de facette

  • Conditions de fraisage homogènes avec vitesse de coupe élevée

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.