Tungsten carbide bur with RADIUS teeth
Tungsten carbide bur with RADIUS teeth - 1
Tungsten carbide bur with RADIUS teeth - 2
Tungsten carbide bur with RADIUS teeth - 3
Tungsten carbide bur with RADIUS teeth - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tungsten carbide bur with RADIUS teeth

Professional radius tool with a combined cylindrical and round shape for quick and unique rounding of edges in internal and external chamfers in almost all materials, such as steel with a hardness < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, hard and tough materials (e.g. Hardox) and hard non-ferrous metals.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Géométrie de denture spéciale avec chevauchement des dents au centre de la fraise pour une production pratique de rayons homogènes.

  • La géométrie de guidage auto-centrée empêche tout dérapage sur des arêtes vives.

  • La partie avant lisse de la fraise permet d'éviter d'endommager la surface de la pièce.

  • Conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Indication

Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils

Domaine d'application