Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Twist drill bit HSS DIN 1869 R1 type RN
Extra-long drill bit for deep hole drilling in hardened or high strength steel up to a strength of 850 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court de précision conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062470…) est idéal pour cette tâche.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
- Particulièrement adapté au perçage profond.
- Pour l'acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!