Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HSS DIN 338 SMART STEP twist drill bit
The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le SMART STEP d'origine : Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)
Trous circulaires précis
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Le premier foret métal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage, et lorsqu'il est utilisé sur une perceuse, il permet même un perçage précis jusqu'à 26,5 mm de diamètre sans pré-perçage
A partir d'un diamètre de foret > de 13,0 mm, tige réduite à 12,7 mm de dia. pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants
Queue à section triangulaire (à partir d'un diamètre de 4 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze
Pour les alésages borgnes, noter la pointe autoperceuse rallongée (voir dimension l3) !
- Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince (par exemple, les profilés d'aluminium/de fenêtre).
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques pour le perçage de trous dans le bois.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (par ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm2, l'aluminium et les plastiques).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!