Twist drill DIN 340 HSS type RN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Twist drill DIN 340 HSS type RN

The long steel drill bit for deep drilling in steel up to 1000 N/mm² strength and in cast iron.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
  • Progression rapide et travail plus facile

  • Très bonne adhérence du lubrifiant de refroidissement ainsi qu'une réduction de la tendance à la soudure

  • Surface vaporisée
Indication

Utilisation avec foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé.