Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN bronze point thinning

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN bronze point thinning

The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions
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
Perçage silencieux, extrêmement robuste, de centrage et haut niveau de résistance à la rupture


Combinaison d'appointissage de forme A et de forme C



Idéal pour les applications de montage et de chantier


Conception robuste et durable

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer