Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN bronze point thinning
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Verzije
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0
Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Izaberi vrednosti RAL boja
IMAJTE U VIDU: Prikaz boje na ekranu se razlikuje od stvarne boje!