Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP

The multi-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for manually drilled high-precision circular holes in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron, non-ferrous metals, hardwood and softwood.

Lire la description de l'article

Disponible en 53 versions
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
Nouvelle géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)



Nettement plus rapide qu'un foret métal conventionnel



Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique



Trous circulaires précis sans pointer



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Idéal pour extraire des rivets

  • Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails


Premier foret métal permettant le perçage manuel précis de trous d'un maximum de 20 mm de diamètre, sans préperçage


  • Optimisation de la géométrie de la pointe du foret étagé

  • Extrémité réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre d'alésage nominal de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants


Extrémité triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)

Indication

Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !