Dobro došli u Würth Austrija Samo za pravna lica

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Slike su samo primeri. Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.

Twist drill bit HSCO DIN 338 SMART STEP

The multi-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for manually drilled high-precision circular holes in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron, non-ferrous metals, hardwood and softwood.

Pročitajte opis artikla

8 verzije/a je dostupno

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Isključivo za trgovinske klijente

Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda

Verzije

Isključivo za trgovinske klijente

Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda

Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja