Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN
Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN - 1
Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Twist drill bit HSCO DIN 338 type RN

The drill bit for drilling stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for very general steel applications up to 1200 N/mm² strength and cast iron.

Lire la description de l'article

Disponible en 37 versions
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
Caractéristiques techniques


  • Angle de la pointe 130°

  • Pointe fractionnée de forme C

  • Pour des profondeurs de perçage jusqu'à environ 5x diamètre

  • 5 % cobalt
Indication

Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.