Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Twist drill bit HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
The extra-long deep hole drill with unique SMART STEP technology for high-precision circular drilling in hand-guided use in soft and hardwood, composite materials, steel up to 1000 N/mm², cast iron, aluminium, plastic, copper, brass and bronze
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le premier foret métal extra-long avec géométrie de pointe de foret étagé
Trous circulaires précis sans perçage central
Jusqu'à 100 % plus rapide que le foret métal HSS extra-long classique
Perçage extrêmement pratique
- Perçage précis. Aucun pré-perçage requis malgré la conception extra-longue
- Empêche l'outil de se décentrer même dans les trous très profonds
- Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
Queue à 3 méplats
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)
Disponible exclusivement chez Würth
Pour les trous borgnes, noter la longue pointe de perçage (voir dimension l3) !
- Idéal pour le perçage de matériaux composites à parois minces, p. ex. pour la construction de fenêtres (profils en plastique avec noyau en acier)
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques.
- Idéal pour les visseuses sans fil ainsi que pour les perceuses portatives et à colonne
- Universel: adapté aux surfaces lisses, arrondies et irrégulières
Pour une progression optimale du forage et pour éviter tout blocage, utiliser des "cycles de burinage" pour les profondeurs de forage importantes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!