SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 1
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 2
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 3
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 4
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 5
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 twist drill bit

The extra-long SMART STEP twist drill bit with double drill heel and patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions
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
Pas extrêmement inégal (EU+)


  • Longévité jusqu'à 50 % supérieure

  • Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)

  • Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie

  • Perçage jusqu'à 15 % plus rapide


Perçage circulaire précis dans un large éventail de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acrylique, sans déchirure ni éclatement



Perçage extrêmement confortable


  • Aucun pré-perçage nécessaire malgré la conception extra-longue, taraudage précis

  • Empêche l'outil de se décentrer, même en cas de perçage particulièrement profond

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince

  • Sortie de trou sans bavures


Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets métal HSS extra-longs conventionnels



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin


Disponible exclusivement chez WÜRTH



Emballage du produit fabriqué à 100 % en PCR (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze

Indication
  • Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !

  • La pointe à géométrie étagée innovante permet de percer progressivement jusqu'au diamètre requis. Pour cela, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis.

  • L'action de plusieurs arêtes de coupe en même temps permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie.