SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338
SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338 - 1
SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338 - 2
SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SMART STEP EU+ HSS twist drill bit DIN 338

The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life

Lire la description de l'article

Disponible en 83 versions
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
Inégalité extrême (EU+)


  • Jusqu'à 50 % de durée de vie en plus

  • Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, un effort encore plus faible et un guidage parfait l'outil (jusqu'à 60% de couple en moins)

  • Jusqu'à 20 % de consommation d'énergie en moins

  • Progression du perçage jusqu'à 15 % plus rapide


Perçages précis et circulaires dans une large gamme de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acier, sans arrachement ni éclatement



Perçage très confortable


  • Perçage précis même sur surface arrondie

  • Agrandissement d'un trou de perçage existant, sans difficulté

  • Perçage en biais possible

  • Pas sans accrochaged'accrochage - même dans les matériaux à paroi mince

  • Finition sans bavure


Perçage nettement plus rapide et moins fatigant que les forets HSS conventionnels



Premier foret permettant des perçages manuels précis jusqu'à Ø 20 mm sans pré-perçage, sur perceuse à colonne, il est même possible de réaliser des perçages précis jusqu'à Ø 26,5 mm sans pré-perçage


  • A partir d'un diamètre de foret > 13,0 mm, l'extrémité de la tige à un Ø 12,7 mm pour l'utilisation dans tous les mandrins de perçage à 3 mors courants


Queue à 3 faces (à partir de Ø 4 mm)


  • Pas de rippage dans le mandrin: travail plus rapide et plus agréable

  • Protection du mandrin de perçage contre les dommages

  • Transmission optimale de la force

  • Faible effort lors de l'ouverture et de la fermeture du mandrin de perçage


Disponible en exclusivité chez WÜRTH



Emballage du produit 100 % PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et Cradle to Cradle Certified® Bronze

Indication
  • Pour le perçage de trous borgnes, veuillez tenir compte de la pointe de perçage allongée (voir mesure l3) !

  • Les étapes de l'affûtage innovant de la pointe permettent de percer petit à petit le diamètre souhaité. Les copeaux sont brisés en petits copeaux individuels par plusieurs lames principales, ce qui garantit une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte des perçages circulaires de haute précision.

  • L'utilisation de plusieurs couteaux en même temps permet un travail très rapide et confortable ainsi qu'une durée de vie élevée.