Two-hand angle grinder EWS 24-230-S
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S - 1
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S - 2
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S - 3
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S - 4
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S - 5
Two-hand angle grinder EWS 24-230-S - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Two-hand angle grinder EWS 24-230-S

2400-watt angle grinder with quick-clamping nut, for discs with max. 230 mm diameter

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Position de travail optimale


Poignée pivotante par incréments de 90°



Moins d'efforts pendant le travail


Boîtier ultra-mince et amortissement des vibrations sur les deux poignées



Protection résistante à la torsion


  • Le capot ne peut pas se tordre pendant le travail, offrant une protection idéale pour l'utilisateur

  • Réglable sans outil, pour un travail rapide et efficace


Dispositif anti-recul


En cas de blocage inopiné du disque, l'alimentation du moteur se coupe, réduisant considérablement le risque de blessure.



Indicateur de surcharge


Pour empêcher la détérioration du moteur, une LED s'allume en cas de surcharge.



Interrupteur de marche/arrêt avec électronique intelligente


  • Protection anti-redémarrage

  • Protection contre la surcharge

  • Départ en douceur


Concept de protection anti-poussière optimisé


  • Doubles joints à labyrinthe sur le roulement à billes

  • Interrupteur intégré

  • L'air de refroidissement est aspiré par les fentes de ventilation arrière et restitué au niveau de la tête d'engrenage à l'avant