Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tyre changing set 5 pieces
Equipped with a pneumatic impact wrench, a torque wrench and a 3-piece impact socket wrench set
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Clé dynamométrique
- Plage de mesure de couple de serrage 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
- Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie
- Conforme à la norme DIN EN ISO 6789-1:2017
- Quatre pans mâle traversant
- Poignée à 2 composants
DSS clé à chocs pneumatique
- Clé à chocs fiable et compacte dans un boîtier robuste en matière plastique renforcé de fibre de verre
- Couple de serrage maximal de 1 350 Nm pour un poids de seulement 2,0 kg
- Mécanisme de double percussion de haute qualité et cylindre équipé d'un moteur à 7 disques
- Réglage de puissance sur 4 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main
- Poignée souple antidérapante et ergonomique avec gâchette sensible et silencieux intégré
Jeu d'embouts pour douille à chocs 3 pièces
- Revêtement plastique pour protéger les jantes en aluminium
- Les tailles de clé les plus courantes sont 17, 19 et 21 mm
- Le système de code couleur facilite l'identification de la taille souhaitée, ce qui permet de réduire le temps de travail.
- Livré dans un coffret en plastique robuste
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!