Tyre pressure monitoring system EZ sensor® 2.0 with rubber valve

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tyre pressure monitoring system EZ sensor® 2.0 with rubber valve

Programmable tyre pressure monitoring sensor, covers almost all original sensors

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Coût à l'achat réduit et stockage optimisé



Prend en charge l'affichage de la valeur de pression en fonction de la position dans le véhicule


Entièrement compatible avec la dernière détermination de la position du capteur OE



Conforme aux exigences des constructeurs OEM


Développé conformément aux normes de qualité et de fonctionnement des fabricants d'équipement d'origine



Conçus et testés pour la plupart des jantes en aluminium et en acier des OEM et en après-vente


Compatibles avec les jantes en acier et en alliage léger les plus couramment utilisées



L'ID électronique peut être copié à partir d'un capteur d'origine puis transféré sur le capteur de rechange en connexion avec iQ 50


  • Pas besoin de répéter le processus d'apprentissage sur le véhicule en cas de roues complètes (kit pneus hiver)

  • Gain de temps énorme


Le capteur peut être programmé aussi souvent que nécessaire


  • Haut niveau de flexibilité

  • Programmation à distance grâce aux roues déjà montées à l'aide de l'outil iQ 50, ce qui permet d'effectuer une préparation "neutre" des roues complètes
Indication

Pour chaque changement de pneu, utiliser une valve en caoutchouc, un insert de valve et une vis neufs et respecter les couples de serrage prescrits.


Fonctionne avec l'outil de programmation et de diagnostic iQ 50 de WOW!.