Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Repair kit WRS PNEUSIL
Repair system for Tubeless tyres with a puncture of no more than 6 mm
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de réparer les pneus instantanément sans devoir les démonter
Facile à utiliser, notamment en cas d'urgence
Pour les trous jusqu'à 6 mm
Ne pas dépasser une vitesse maximale de 80 km/h après utilisation
Ne pas conduire sur plus de 80 km après utilisation
Pour tous types de pneus
Chevilles champignons auto-vulcanisantes noires
Avec mallette en plastique pratique et résistante aux chocs
Contenu du kit :
- Chevilles champignons WRS noires, longueur 175 mm, 30 pièces
- Sonde, 1 pièce
- Alésoir, 1 pièce
- Pâte de vulcanisation HD, 250 ml, 1 pièce
- Couteau, 1 pièce
Pour assurer une réparation permanente et garantir la sécurité après une crevaison, le pneu doit être déjanté par un professionnel qualifié afin de réaliser un examen minutieux pour révéler la présence éventuelle de dommages structurels à l'intérieur du pneu. Une fois le trou comblé avec la cheville, étanchéifier la paroi interne du pneu tubeless avec une rustine adaptée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!